Voorraadartikelen
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Piese din materiale plastice
Coliere din plastic
Coliere din plastic cu montură pentru tablă
30908
30908.002.028
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
MAXXFAST Suport adeziv pentru cabluri Plastic Poliamidă (nilon) Type-1-Negru28X28
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Marcă
Maxxfast
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Greutate pe bucată (g)
1.611
Info
(1) Monturi 19x19mm PA 6.6 pentru coliere de plastic până la 3,6mm lățime. Monturi 28x28mm PA 6.6 pentru coliere de plastic până la 4,8mm lățime. Disponibile în alb sau negru rezistentla UV. Instalare rapidă și ușoară cu cauciucul dublu adeziv de pe partea inferioră. Se poate instala și cu un şurub..
(2) Monturi tip diblu PA 6.6 disponibile în negru rezistent la UV. Pentru instalare, faceți o gaură (dimetru 7 mm - adâncime 40 mm) și apoi introduceți montură cu un ciocan. Pentru coliere de plastic până la 9mm lățime.
(3) Monturi tip bloc PA 6.6 disponibilă în negru rezistent la UV. Se poate instala cu un simplu şurub. Pentru coliere de plastic până la 4,8mm lățime.
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Marcă
Maxxfast
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Greutate pe bucată (g)
1.611
Info
(1) Monturi 19x19mm PA 6.6 pentru coliere de plastic până la 3,6mm lățime. Monturi 28x28mm PA 6.6 pentru coliere de plastic până la 4,8mm lățime. Disponibile în alb sau negru rezistentla UV. Instalare rapidă și ușoară cu cauciucul dublu adeziv de pe partea inferioră. Se poate instala și cu un şurub..
(2) Monturi tip diblu PA 6.6 disponibile în negru rezistent la UV. Pentru instalare, faceți o gaură (dimetru 7 mm - adâncime 40 mm) și apoi introduceți montură cu un ciocan. Pentru coliere de plastic până la 9mm lățime.
(3) Monturi tip bloc PA 6.6 disponibilă în negru rezistent la UV. Se poate instala cu un simplu şurub. Pentru coliere de plastic până la 4,8mm lățime.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
A
28
B
28
C
5
D
5.5
E
5
Size
Type-1-Bl28X28
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
30908.002.028
EAN
8715494472913
UBB
500617677819
UNSPSC
39121703
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare