text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

MAXXFAST Holzșurub cap bombat, locaș cruce Pozidriv Oțel Zincat 6X50MM (35)

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Maxxfast
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat

Specificații

Diameter 6 mm
Lungime 50 mm
Marcă Maxxfast
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 7.5
Info
  • Exclusiv împachetare standard/cutii întregi.
  • F=9mm doar dacă L≥40mm.
  • Diametrele 3 și 3,5 nu sunt potrivite pentru conexiuni structurale de lemn și deci nu sunt marcate CE

Dimensiuni

D (mm) 6
dk 12
F 9
k 4.9
L (mm) 50
Nr. locaş cruce 3
S 35

Numerele articolelor

Cod Articol 30025.060.050
EAN 8715494279611
UBB 500512454918
UNSPSC 31161508

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.