Şuruburi de lemn universale
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Şuruburi de lemn universale
30100
30100.060.080
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
MAXXFAST Holzșurub cap înecat, locaș ttap® Oțel Zincat 6X80MM (54)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Maxxfast
Tip antrenare
ttap
®
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
6 mm
Lungime
80 mm
Marcă
Maxxfast
Tip antrenare
ttap
®
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
10.05
Info
Exclusiv împachetare standard/cutii întregi.
F=9mm doar dacă L≥40mm.
Diametrele 3 și 3,5 nu sunt potrivite pentru conexiuni structurale de lemn și deci nu sunt marcate CE
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
6
dk
12
F
9
k
6.3
L (mm)
80
Nr. ttap
25
S
54
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
30100.060.080
EAN
8715494285681
UBB
500512465989
UNSPSC
31161508
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați Declarația de performanță