text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Bulon de ancorare ProMaxx Oțel Zincat M8X95


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Maxxfast
Material Oțel
Aprobare ETA Option 1
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 95 mm
Marcă Maxxfast
Material Oțel
Aprobare ETA Option 1
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip PROMAXX
Greutate pe bucată (g) 35.9
Info
  • Cod = Codul de marcare în litere
  • do = Diametrul nominal de găurire
  • df = Diametrul găurii necesare pentru fixare
  • h1 = Adâncimea maximă a găurii
  • hnom = Adâncimea minimă de găurire
  • hef = Adâncimea efectivă de ancorare
  • tfix(max) = Grosimea fixării
  • s = Lăţime de cheie
  • ring ø = Diametrul inelului
  • Scr,N = Caracteristica de distanţiere
  • Ccr,N = Caracteristica de distanta marginală
  • Smin. = Distanţiere minimă
  • Cmin. = Distanta marginală minimă
  • Nrec = Sarcina recomandată în kN
  • Tinst = Cuplul de strângere în Nm
  • Sarcina permisă (Nrec) este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fără crăpături (zona de presiune) cu beton de clasa C20/25, incluzând factor parţial de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr,N şi Ccr,N sunt luate în considerare.
  • Când are loc o reducere a spațiului sau a distanței față de margine o recalculare a forțelor este necesară folosid ghidul tehnic de calcul care este disponibil la cerere.
  • Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Ccr, N 72
Cmin. 75
d-D M8
df 9
do 8
h (nom.) 55
h1 60
hef 48
L (mm) 95
Nrec 3.57
Inel ø 16
s 13
Scr, N 144
Smin. 75
tfix(max.) 29
Tinst 20

Numerele articolelor

Cod Articol 30554.080.095
EAN 8715494120395
UBB 500619770422
UNSPSC 31162101

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.