text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

MaxxFast Bulon de ancorare MaxxFast Oțel inoxidabil A4 ETA-7 6X80


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Maxxfast
Material Oțel inoxidabil
Aprobare ETA Option 7
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 18.05
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6 mm
Lungime 80 mm
Marcă Maxxfast
Material Oțel inoxidabil
Aprobare ETA Option 7
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 18.05
Info
  • Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
    • do = Diametrul nominal de găurire
    • s = Lăţime de cheie
    • ring ø = Diametrul inelului
    • df = Diametrul găurii necesare pentru fixare
    • h1 = Adâncimea de găurire recomandată
    • h(nom) = Adâncimea minimă de găurire
    • hef = Adâncimea efectivă de ancorare
    • Scr, N = Caracteristica de distanţiere
    • Ccr, N = Caracteristica de distanta marginală
    • tfix(max) = Grosimea fixării
    • Tinst = Cuplul de strângere în Nm
    • Nrec = Sarcina recomandată în kN
    • Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fără crăpături (zona de presiune) cu beton de clasa C20/25, incluzând factor parţial de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr, N şi Ccr, N sunt luate în considerare.ETA-7
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Ccr, N 60
d-D M6
df 7
D (mm) 6
do 6
h (nom.) 49.5
h1 55
hef 40
L (mm) 80
Nrec 3.93
Inel ø 12
s 10
Scr, N 120
tfix(max.) 22
Tinst 7

Numerele articolelor

Cod Articol 30553.060.080
EAN 8715494323390
UBB 500577356933
UNSPSC 31162101

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.