text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Bulon de ancorare MaxxFast Oțel inoxidabil A4 ETA-7 10X150


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Maxxfast
Material Oțel inoxidabil
Aprobare ETA Option 7
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 102.14
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 10 mm
Lungime 150 mm
Marcă Maxxfast
Material Oțel inoxidabil
Aprobare ETA Option 7
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 102.14
Info
  • Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
    • do = Diametrul nominal de găurire
    • s = Lăţime de cheie
    • ring ø = Diametrul inelului
    • df = Diametrul găurii necesare pentru fixare
    • h1 = Adâncimea de găurire recomandată
    • h(nom) = Adâncimea minimă de găurire
    • hef = Adâncimea efectivă de ancorare
    • Scr, N = Caracteristica de distanţiere
    • Ccr, N = Caracteristica de distanta marginală
    • tfix(max) = Grosimea fixării
    • Tinst = Cuplul de strângere în Nm
    • Nrec = Sarcina recomandată în kN
    • Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fără crăpături (zona de presiune) cu beton de clasa C20/25, incluzând factor parţial de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr, N şi Ccr, N sunt luate în considerare.ETA-7
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Ccr, N 83
d-D M10
df 12
D (mm) 10
do 10
h (nom.) 66.5
h1 75
hef 55
L (mm) 150
Nrec 6.35
Inel ø 20
s 17
Scr, N 165
tfix(max.) 70
Tinst 35

Numerele articolelor

Cod Articol 30553.100.150
EAN 8715494323451
UBB 500577357501
UNSPSC 31162101

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.