Verankering
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
Articole pentru ancorări
Greu
30552
30552.100.090
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
MaxxFast Bulon de ancorare MaxxFast Oțel inoxidabil A2 10X90
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Maxxfast
Material
Oțel inoxidabil
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
59.968
Info
Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
d
o
= Diametrul nominal de găurire
s = Lăţime de cheie
ring ø = Diametrul inelului
d
f
= Diametrul găurii necesare pentru fixare
h
1
= Adâncimea de găurire recomandată
h(nom) = Adâncimea minimă de găurire
h
ef
= Adâncimea efectivă de ancorare
S
cr
, N = Caracteristica de distanţiere
C
cr
, N = Caracteristica de distanta marginală
t
fix
(max) = Grosimea fixării
T
inst
= Cuplul de strângere în Nm
N
rec
= Sarcina recomandată în kN
Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fără crăpături (zona de presiune) cu beton de clasa C20/25, incluzând factor parţial de siguranţă y
f
= 1,4 şi daca S
cr
, N şi C
cr
, N sunt luate în considerare.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
10 mm
Lungime
90 mm
Marcă
Maxxfast
Material
Oțel inoxidabil
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
59.968
Info
Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
d
o
= Diametrul nominal de găurire
s = Lăţime de cheie
ring ø = Diametrul inelului
d
f
= Diametrul găurii necesare pentru fixare
h
1
= Adâncimea de găurire recomandată
h(nom) = Adâncimea minimă de găurire
h
ef
= Adâncimea efectivă de ancorare
S
cr
, N = Caracteristica de distanţiere
C
cr
, N = Caracteristica de distanta marginală
t
fix
(max) = Grosimea fixării
T
inst
= Cuplul de strângere în Nm
N
rec
= Sarcina recomandată în kN
Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fără crăpături (zona de presiune) cu beton de clasa C20/25, incluzând factor parţial de siguranţă y
f
= 1,4 şi daca S
cr
, N şi C
cr
, N sunt luate în considerare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
Ccr, N
83
d-D
M10
df
12
D (mm)
10
do
10
h (nom.)
66.5
h1
75
hef
55
L (mm)
90
Nrec
6.35
Inel ø
20
s
17
Scr, N
165
tfix(max.)
10
Tinst
35
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
30552.100.090
EAN
8715494323260
UBB
500577355604
UNSPSC
31162101
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare