text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Ancoră de impact Oțel Zincat M8


Cod Articol
Diameter
Marcă Maxxfast
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip DC-MAXX
Greutate pe bucată (g) 11.86
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Marcă Maxxfast
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip DC-MAXX
Greutate pe bucată (g) 11.86
Info *Special pentru maşini cu tăiere cu diamant.
  • do= Diametrul nominal de găurire
  • dw= Diametrul găurii necesare pentru fixare
  • h1= Adâncimea maximă a găurii
  • hc= Grosime minimă beton
  • e = Lungime parte filetată
  • Smin.= Distanţiere minimă
  • Cmin.= Distanta marginală minimă
  • Nrec= Sarcina recomandată în kN
  • Tinst= Cuplul de strângere în Nm
  • Sarcina permisă (Nrec) este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fără crăpături (zona de presiune) cu beton de clasa C20/25, incluzând factor parţial de siguranţă yf= 1,4 şi daca Smin.şi Cmin.sunt luate în considerare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Cmin. 105
d-D M8
do 10
dw 9
e (max.) 13
e (min.) 8
h1 33
hc 100
L (mm) 30
Nrec 2.74
Smin. 90
Tinst 11

Numerele articolelor

Cod Articol 30577.080.001
EAN 8715494136600
UBB 500619772576
UNSPSC 31162101

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.