text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Ancoră de impact Oțel inoxidabil A4 M10


Cod Articol
Diameter
Marcă Maxxfast
Material Oțel inoxidabil
Filete Filet metric
Nr. tip D-MAXX A4
Greutate pe bucată (g) 22.33
Info
  • do= Diametrul nominal de găurire
  • dw= Diametrul găurii necesare pentru fixare
  • h1= Adâncimea maximă a găurii
  • hc= Grosime minimă beton
  • e = Lungime parte filetată
  • Smin.= Distanţiere minimă
  • Cmin.= Distanta marginală minimă
  • Nrec= Sarcina recomandată în kN
  • Tinst= Cuplul de strângere în Nm
  • Sarcina permisă (Nrec) este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fără crăpături (zona de presiune) cu beton de clasa C20/25, incluzând factor parţial de siguranţă yf= 1,4 şi daca Smin.şi Cmin.sunt luate în considerare.
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Marcă Maxxfast
Material Oțel inoxidabil
Filete Filet metric
Nr. tip D-MAXX A4
Greutate pe bucată (g) 22.33
Info
  • do= Diametrul nominal de găurire
  • dw= Diametrul găurii necesare pentru fixare
  • h1= Adâncimea maximă a găurii
  • hc= Grosime minimă beton
  • e = Lungime parte filetată
  • Smin.= Distanţiere minimă
  • Cmin.= Distanta marginală minimă
  • Nrec= Sarcina recomandată în kN
  • Tinst= Cuplul de strângere în Nm
  • Sarcina permisă (Nrec) este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fără crăpături (zona de presiune) cu beton de clasa C20/25, incluzând factor parţial de siguranţă yf= 1,4 şi daca Smin.şi Cmin.sunt luate în considerare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Cmin. 140
d-D M10
do 12
dw 12
e (max.) 17
e (min.) 10
h1 43
hc 100
L (mm) 40
Nrec 3.57
Smin. 80
Tinst 17

Numerele articolelor

Cod Articol 30576.100.001
EAN 8715494136488
UBB 500619772089
UNSPSC 31162101

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.