text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Șurub autoforant cap hexagonal, cu flanșă DIN ≈7504 K Oțel inoxidabil A2 ST4,8X50MM

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lungime 50 mm
Material aplicație Aluminiu
Marcă Maxxfast
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet autofiletant
Info
  • Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.

Afmetingen

dc (max.) 10.5
D (mm) 4.8
k (max.) - 30410 4.3
k (max.) - 30415 4.3
k (max.) - 30420 4.45
L (mm) 50
L1 5.5
s 8

Normeringen

ISO ≈15480
DIN ≈7504-K

Artikelnummers

Artikelnummer 30415.048.050
EAN 8715494503051
UBB 500618369580
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.