text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Șurub autoforant cap înecat, locaș ttap® DIN ≈7504 O Oțel Zincat ST4,8X50MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Maxxfast
Tip antrenare ttap®
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.8 mm
Lungime 50 mm
Marcă Maxxfast
Tip antrenare ttap®
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 4.87
Info
  • Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 4.8
dk 8.9
k 2.8
L (mm) 50
L1 6.5
Nr. ttap 25

Standarde

ISO ≈15482
DIN ≈7504-O

Numerele articolelor

Cod Articol 30350.048.050
EAN 8715494511186
UBB 500618343262
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.