Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Șuruburi
Şuruburi autofiletante
30305
30305.035.025
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
MaxxFast Șurub autoforant cap înecat, locaș cruce Phillips DIN ≈7504 O-H Oțel inoxidabil A2 ST3,5X25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material aplicație
Aluminiu
Marcă
Maxxfast
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
25 mm
Material aplicație
Aluminiu
Marcă
Maxxfast
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
1.46
Info
Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
Codul mărfurilor
7318141090
Dimensiuni
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.35
L (mm)
25
L1
4
Nr. locaş cruce
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈15482 H
DIN
≈7504-O H
Numerele articolelor
Cod Articol
30305.035.025
EAN
8715494502030
UBB
500618326192
UNSPSC
31161507