Hevels
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Manete indexabile de tensionare și fixare
Manete indexabile cu ridicare înalte
57071
57071.060.025
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
Manetă de blocare ascensibilă cu tijă filetată zincată Plastic armat cu fibră de sticlă M6X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Plastic armat cu fibră de sticlă
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
19.78
Info
cu capăt filetat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Material
Plastic armat cu fibră de sticlă
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
19.78
Info
cu capăt filetat
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
a
43
d-D
M6
h
35
L (mm)
25
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
57071.060.025
EAN
8715492876287
UBB
950373189121
UNSPSC
31162807