text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

MANECHIN BENNING 6-2


Cod Articol 5N340154
Memorie de valori măsurate Nu
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Automat
Măsurare RMS adevărat Da
Test de continuitate Da
Domeniu de măsurare a rezistenței de izolare (MOhm) ['0', '0']
Interfață Nu
Ambalat la 1

Specificații

Memorie de valori măsurate Nu
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Automat
Măsurare RMS adevărat Da
Test de continuitate Da
Domeniu de măsurare a rezistenței de izolare (MOhm) ['0', '0']
Interfață Nu
Măsurarea capacității Da
Măsurarea frecvenței Da
Cu măsurare a decibelilor (dB) Nu
Menținerea datelor Da
Interfață IR Nu
Versiunea testată pentru explozie Nu
Afișaj analogic cu bară grafică Da
Interfață Bluetooth Nu
Test de rezistență/testare a diodelor Da
Măsurarea inductanței Nu
Cea mai mică rezoluție, tensiune de curent continuu 0.1 mV
Rezoluția cea mai mică, tensiune AC 0.1 mV
Cea mai mică rezoluție, curent alternativ Alte
Cea mai mică rezoluție, rezistență 0.1 Ohm
Cu măsurarea conductivității Nu
Domeniu de măsurare a tensiunii maxime, AC (V) 1000
Domeniul maxim de măsurare a tensiunii, curent continuu (V) 1000
Domeniu de măsurare a curentului maxim, AC (A) 10
Domeniul maxim de măsurare a curentului, curent continuu (A) 10
Domeniul maxim de măsurare a rezistenței (MOhm) 40
Memorarea valorii maxime Nu
Afișaj multiplu Nu
Categoria de circuit de măsurare CAT IV
Memorarea valorii minime Nu
Tensiunea nominală de testare 100 V Nu
Tensiunea nominală de încercare 1000 V Nu
Tensiunea nominală de testare 250 V Nu
Tensiunea nominală de încercare 500 V Nu
Măsurarea valorii relative Da
Memorie valoare de vârf Da
Măsurători ale ciclului de funcționare Nu
Grad de protecție (IP) IP30
Măsurarea temperaturii Nu
Domeniul maxim de măsurare a temperaturii (°C) 0
Cea mai mică rezoluție a temperaturii Alte
Domeniul maxim de măsurare a capacității (µF) 10000
Domeniul maxim de măsurare a frecvenței (kHz) 100
Cea mai mică rezoluție, frecvență 1 Hz
Afișaj analogic cu grafic de bare analogic/logaritmic Nu
Măsurare în miliohm cu tehnica cu 4 fire (conexiune Kelvin) Nu
Măsurarea temperaturii RTD Nu
Măsurarea temperaturii TC Nu
Tensiunea nominală de testare 10 V Nu
Tensiune nominală de încercare 50 V Nu
Măsurarea lungimii cablului Nu
Testarea simetriei cablului pentru conexiuni cu două fire a-b-E Nu
Măsurarea puterii și energiei Nu
Analiza armonicilor/calitatea energiei Nu
Măsurarea vitezei de rotație Nu
Întrerupător automat de circuit Nu
Categoria de circuit de măsurare a tensiunii maxime (V) 600
Cu iluminare de fundal a afișajului Da
Marcă Benning
Codul mărfurilor
Type Digital Multimeter

Numerele articolelor

Cod Articol 5N340154
UBB 500719081100
UNSPSC 41113630
Nr. articol producător 044087
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.