Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
6O998601
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
Machine tap DIN 371C GG M6 x 1 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
6O998601
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
10
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
10
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
6
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Identificarea inelului de culoare
Alb
Pătrat cheie (mm)
4.9
Marcă
Promat
Codul mărfurilor
82074010
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6O998601
EAN
4015448512233
UBB
500582868377
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867424