text.skipToContent text.skipToNavigation

Mașină de găurit beton Bosch Cyl-3 Silver grey 10 x 120 mm


Cod Articol
Lungime totală (mm)
Arată tot lungimi
Diametrul burghiului (mm)
Arată tot diametre
Diametrul arborelui (mm) 9
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 80
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 120
Diametrul burghiului (mm) 10
Diametrul arborelui (mm) 9
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 80
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 0.05
Codul mărfurilor
Type Concrete Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol B4966.100.120
EAN 3165140186773
UBB 500577121485
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 2608597665

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.