Mânere tip stea ≈DIN6336 model L
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Mânere tip stea
Mânere tip stea ≈DIN6336 model L
56922
56922.080.015
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
Mâner stea tip L DIN ≈6336 L Plastic Bachelită FS31 M8X15
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
FS31
Material
Plastic
Material tehnic
Bachelită
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
15 mm
Marcă
Fabory
Clasă
FS31
Material
Plastic
Material tehnic
Bachelită
Filete
Filet metric
Nr. tip
L
Greutate pe bucată (g)
26.15
Info
Cu capăt oţel zincat galben.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M8
d1
40
d2
16
h
25
L (mm)
15
P
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈6336-L
Numerele articolelor
Cod Articol
56922.080.015
EAN
8715492871794
UBB
950373120894
UNSPSC
31162801
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD