text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11
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
Accesorii
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
SDS + produse
G0452.000.425
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
Mâner în T Stahlwille 425 3/8 inch lungime 165 mm Spline
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
10 mm (3/8″) square drive. Chrome alloy steel. Chrome-plated
Descriere completa
Cod Articol
Design
T-handle
Izolat
Nu
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
165
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
T-handle
Izolat
Nu
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
165
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Articulație universală
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
9.525
Mâner glisant
Da
Testat în conformitate cu ISO 3315
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
132
Codul mărfurilor
Vedere
Type
T-Handle
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
10 mm (3/8″) square drive. Chrome alloy steel. Chrome-plated
Numerele articolelor
Cod Articol
G0452.000.425
EAN
4018754012701
UBB
203122354582
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
12070000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați