text.skipToContent text.skipToNavigation

Mâner în formă de arc Plastic armat cu fibră de sticlă 8,5X200MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Culoare negru
Material Plastic armat cu fibră de sticlă
Greutate pe bucată (g) 79.15
Codul mărfurilor
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8.5 mm
Lungime 200 mm
Marcă Fabory
Culoare negru
Material Plastic armat cu fibră de sticlă
Greutate pe bucată (g) 79.15
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 28
d-D 8.5
d1 14.5
h 51
h1 21
h2 9
L (mm) 200
L1 200
L2 180

Numerele articolelor

Cod Articol 57066.085.200
EAN 8715492876126
UBB 950373187554
UNSPSC 31162801

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.