text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Piese de fixare Fontă cu grafit nodular Zincat termic AF scurt M24


High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Cod Articol
Marcă Lindapter
Material Fontă cu grafit nodular
Tratament suprafaţă Zincat termic
Nr. tip AF short
Greutate pe bucată (g) 1650
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Lindapter
Material Fontă cu grafit nodular
Tratament suprafaţă Zincat termic
Nr. tip AF short
Greutate pe bucată (g) 1650
Info
  • Clemă heavy duty, rezistență mare la alunecare pentru aplicații de sarcini de tensionare, frecare sau combinate.
  • Cu locaș, înclinare max. 10°. Convertește zona superioară într-o zonă plată cu distanțier tip AFW, grupa de articole 61429 (necesare pentru bolțuri EN 14399).AF scurt
Codul mărfurilor

Descriere

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Numerele articolelor

Cod Articol 61170.240.001
EAN 8715494636810
UBB 500635729246
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător AF24S

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.