My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Sisteme de fixare
Soluții de fixare pentru structuri metalice
Hollo-Bolt & Lindibolt
Hollo-Bolt (Hexagon head)
61945
61945.100.055
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
Lindapter Hollo Bolt cu cap hexagonal Oțel Zincat termic M10X55
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Lindapter
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M10
Lungime
49 mm
Marcă
Lindapter
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
97
Info
* M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
Boltul Hollo se asamblează printr-o simplă introducere într-o gaură pregatită anterior. Prindeţi boltul Hollo cu cheia. Folosind cheia dinamometrică, strângeti şurubul hexagonal cu valoarea indicată în tabelul de mai sus.
Cuplul de strângere recomandat creează o sarcină limitată de prindere în ansamblu, fixarea nu poate fi comparată cu o asamblare normală şurub piuliţă.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M10
d1
29
Rază prindere
3-22
H
12.5
Gaură ø
18
L (mm)
49
S
17.75
s1
17
s2
24
Safe w.l.1
8.5
Safe w.l.2
10
Torque (Nm)
45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
61945.100.055
EAN
5051324005962
UBB
500614479540
UNSPSC
31162905
Nr. articol producător
HB10-1HDG
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare