text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025

Lindapter Hollo Bolt cu cap hexagonal Oțel Zinc plated with JS500 topcoat M16X120


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Lindapter
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zinc plated with JS500 topcoat
Filete Filet metric
Ambalat la 20
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 112 mm
Marcă Lindapter
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zinc plated with JS500 topcoat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 445
Info
  • JS500 este o acoperire care îmbunătățește rezistența la coroziunea pieselor electrogalvanizate.
    • * M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
    • Boltul Hollo se asamblează printr-o simplă introducere într-o gaură pregatită anterior. Prindeţi boltul Hollo cu cheia. Folosind cheia dinamometrică, strângeti şurubul hexagonal cu valoarea indicată în tabelul de mai sus.
    • Cuplul de strângere recomandat creează o sarcină limitată de prindere în ansamblu, fixarea nu poate fi comparată cu o asamblare normală şurub piuliţă.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M16
d1 38
Rază prindere 50-71
H 18
Gaură ø 26
L (mm) 112
S 25.75
s1 24
s2 36
Safe w.l.1 21
Safe w.l.2 30
Torque (Nm) 190

Numerele articolelor

Cod Articol 61944.160.120
EAN 5051324006129
UBB 500614481843
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător HB16-3

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.