Hollo-Bolt (Hexagon head)
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Sisteme de fixare
Soluții de fixare pentru structuri metalice
Hollo-Bolt & Lindibolt
Hollo-Bolt (Hexagon head)
61946
61946.120.100
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
Lindapter Hollo Bolt cu cap hexagonal Oțel inoxidabil A4 M12X100
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Lungime
Marcă
Lindapter
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
270
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
100 mm
Marcă
Lindapter
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
270
Info
* M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
Boltul Hollo se asamblează printr-o simplă introducere într-o gaură pregatită anterior. Prindeţi boltul Hollo cu cheia. Folosind cheia dinamometrică, strângeti şurubul hexagonal cu valoarea indicată în tabelul de mai sus.
Cuplul de strângere recomandat creează o sarcină limitată de prindere în ansamblu, fixarea nu poate fi comparată cu o asamblare normală şurub piuliţă.
Dimensiuni
d-D
M12
d3
32
Rază prindere
20 +1/-0.2
H
7
K
7.5
L (mm)
100
s1
18
s2
30
Safe w.l.1
10.5
Safe w.l.2
15
d2 = hole ø
47
Torque (Nm)
80
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
61946.120.100
EAN
5051324005795
UBB
500614499274
UNSPSC
31162905
Nr. articol producător
HBST12-3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați