Lanterne
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
Iluminare
9G854052
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
LED spotlight NOVA 10 SPS 75 W 1000-10000 lm Li-ion 8000 mAh 11.1 V IP67 SCANGRIP
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9G854052
Tip de conexiune
Alte
Culoarea carcasei
Aluminiu
Carcasă de material
Aluminiu
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V)
11.1 - 11.1
Grad de protecție (IP)
IP67
Puterea maximă a sistemului (W)
75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tip de conexiune
Alte
Culoarea carcasei
Aluminiu
Carcasă de material
Aluminiu
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V)
11.1 - 11.1
Grad de protecție (IP)
IP67
Puterea maximă a sistemului (W)
75
Flux luminos (lm)
1000 - 10000
Potrivit pentru sistemul de cabluri de joasă tensiune
Da
Marcă
ScanGrip
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9G854052
EAN
5708997360026
UBB
500583804736
UNSPSC
32111503
Nr. articol producător
03.6002