text.skipToContent text.skipToNavigation

Ferăstrău circular Bosch Expert pentru lemn 240 x 30 x 2,8/1,8 x 48 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Cod Articol 1C731323
Număr maxim de rotații (1/min) 7900
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 240
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Nu
Diametrul găurii 30
Ambalat la 1

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 7900
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 240
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Nu
Diametrul găurii 30
Potrivit pentru lemn Da
Lățimea de tăiere (mm) 28
Număr de dinți 48
Pânza de ferăstrău de grosime (mm) 316
Marcă Bosch
Codul mărfurilor 82023100
Type Circular Saw Blade

Descriere

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numerele articolelor

Cod Articol 1C731323
EAN 3165140796354
UBB 500648479862
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608644069
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.