text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Tăietor pentru balamale 16 x 90mm


Article number 7N006766
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Packed per 1

Specifications

Lungime totală (mm) 90
Diametrul burghiului (mm) 16
Diametrul arborelui (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Bosch
Codul mărfurilor 82077090
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Article numbers

Article number 7N006766
EAN 3165140148184
UBB 500512692855
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  2608597602
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.