text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ștuț de impact K 21 L 115 mm


Acționat de mașină, potrivit pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, Acționare pătrată conform DIN 3121 - H 40, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, Utilizați KB 6470 și KB 6475 de la 95 mm în sus, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 115
Lungime (m) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 115
Lungime (m) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 67
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 10780
Codul mărfurilor
Model K 37 115
Type Impact Socket

Descriere

Acționat de mașină, potrivit pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, Acționare pătrată conform DIN 3121 - H 40, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, Utilizați KB 6470 și KB 6475 de la 95 mm în sus, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2345.985.001
EAN 4010886632963
UBB 203120528385
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6329610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.