Accesorii dulapuri depozitare
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
Echipament de atelier
Dulapuri
Accesorii dulapuri depozitare
2G229125
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
La-Ka-Pe Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP grey
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2G229125
Culoare
Gri
Protecția suprafeței
Alte
Volum (ml)
0.25
Cu capac de acoperire
Nu
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
Gri
Protecția suprafeței
Alte
Volum (ml)
0.25
Cu capac de acoperire
Nu
Material
Alte
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
0.5
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Nu
Lățimea interioară (mm)
85
Înălțime interioară (mm)
43
Lățimea exterioară (mm)
102
Înălțime exterioară (mm)
50
Adâncimea exterioară (mm)
90
Adâncimea interioară (mm)
70
Marcă
La-ka-pe
Codul mărfurilor
Vedere
Type
PLK-5-GRAU
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2G229125
EAN
4031022006745
UBB
500581370482
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
9000449439