text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește pentru pompe de apă Cobra® lungime 300 mm lățime de prindere 60 mm plastic lustruit


KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de prelucrat și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță de mână necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Prindere fiabilă a șurubului balamalei: fără deplasare neintenționată. Apărătoarea de prindere previne prinderea degetelor operatorilor. - Poziții de reglare: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in- Capacități pentru piulițe: 60mm- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 70mm

Cod Articol K1087.100.300
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 530
Lungime (m) 300
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 60
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 530
Lungime (m) 300
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 60
Număr de setări 30
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 552.4
Codul mărfurilor
Type Water Pump Pliers

Descriere

KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de prelucrat și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță de mână necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Prindere fiabilă a șurubului balamalei: fără deplasare neintenționată. Apărătoarea de prindere previne prinderea degetelor operatorilor. - Poziții de reglare: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in- Capacități pentru piulițe: 60mm- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 70mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1087.100.300
EAN 4003773034087
UBB 419102159573
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 87 01 300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.