text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE ROPE CUTTERS 95 6 9561-190MM


Cutter pentru cabluri Cu două matrițe de sertizare pentru capace de capăt pe teci de cabluri Bowden și virole de capăt pentru cabluri de tracțiune. Lucru confortabil datorită designului la îndemână, subțire și arcului intern de deschidere. Articulație cu șuruburi pentru ghidarea precisă a lamei, re-reglabilă. Pârghie ridicată pentru reducerea efortului. Duritatea tăișului aprox. 64 HRC. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 10mm²- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple (diametru): Ø 7.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu toroane fine (diametru): Ø 6.0mm- Capacitate de tăiere cablu metalic (diametru): Ø 5.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 2.5mm- Capacitate de tăiere fier (diametru): Ø 4mm- AWG: 8

Cod Articol K1166.160.190
Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 7
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 7
Lungime totală (mm) 190
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Marcă Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 7
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 7
Lungime totală (mm) 190
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 320
Codul mărfurilor 8203200000
Type Wire Rope Cutter

Descriere

Cutter pentru cabluri Cu două matrițe de sertizare pentru capace de capăt pe teci de cabluri Bowden și virole de capăt pentru cabluri de tracțiune. Lucru confortabil datorită designului la îndemână, subțire și arcului intern de deschidere. Articulație cu șuruburi pentru ghidarea precisă a lamei, re-reglabilă. Pârghie ridicată pentru reducerea efortului. Duritatea tăișului aprox. 64 HRC. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 10mm²- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple (diametru): Ø 7.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu toroane fine (diametru): Ø 6.0mm- Capacitate de tăiere cablu metalic (diametru): Ø 5.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 2.5mm- Capacitate de tăiere fier (diametru): Ø 4mm- AWG: 8

Numerele articolelor

Cod Articol K1166.160.190
EAN 4003773040651
UBB 240106012687
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 95 61 190
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.