text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijptang totale lengte 680mm spanwijdte 10-120mm voor buizen 3 inch KNIPEX


Pijpsleutel S-type Slank, S-type bek. Kaken met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductiegehard. Driepuntscontact op buizen, zelfklemmend. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 100 mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 4 3/4in- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 120mm- Capaciteit voor moeren: 120mm- Binnendiameter, inch: Ø 3 in

Artikelnummer K1083.030.762
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter 3 inch
Lengte (mm) 680
Spanbereik (mm) 10 - 120
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter 3 inch
Lengte (mm) 680
Spanbereik (mm) 10 - 120
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 4230
HS- en goederencode 8204120000
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Pijpsleutel S-type Slank, S-type bek. Kaken met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductiegehard. Driepuntscontact op buizen, zelfklemmend. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 100 mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 4 3/4in- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 120mm- Capaciteit voor moeren: 120mm- Binnendiameter, inch: Ø 3 in

Artikelnummers

Artikelnummer K1083.030.762
EAN 4003773014164
UBB 240102238575
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 83 30 030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.