text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

CLEŞTE PATENT +MANERE ISOLATE KNIPEX 13M


Clește pentru instalații electrice 6 funcții într-o singură pereche de clești. pentru prinderea materialelor plate și rotunde, pentru îndoirea, debavurarea, tăierea cablurilor, desparea și sertizarea virolelor de sârmă. Suprafețele netede din apropierea vârfurilor prind miezurile simple fără a le deteriora, suprafețele de prindere zimțate și prinderea țevii pentru prinderea materialului plat și rotund. Marginea exterioară netăiată pe suprafețele de prindere pentru lucrul pe cutii de joncțiune încastrate și debavurarea găurilor de trecere. Găuri de dezizolare pentru conductori de 0,75 - 1,5 mm² și 2,5 mm². Matriță de sertizare pentru virole de sârmă de 0,5 - 2,5 mm². Foarfece pentru cabluri cu tăișuri de precizie (întărite prin inducție) pentru cabluri din cupru și aluminiu de până la 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensiuni subțiri pentru acces ușor. Îmbinare cu șuruburi: operare precisă, fără joc a cleștelui. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu toroane multiple: Ø 15mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 50mm²- Capacitate de dezizolare pentru toroane simple: 0.75 - 1.5mm² / 2.5mm²- Capacitate în milimetri pătrați: 0.5 - 2.5mm²- AWG: 1 / 0- Testat VDE: da

Cod Articol K1013.180.200
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 200
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 200
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Gama de benzi AWG 1/0 - 1/0 AWG
Diametrul gamei de benzi (mm) 15 - 15
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 0.5 - 2.5
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Suprafața de prindere Dintat
Testat VDE Da
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 301
Codul mărfurilor
Type Chrome Plated VDE Electrical Installation Pliers

Descriere

Clește pentru instalații electrice 6 funcții într-o singură pereche de clești. pentru prinderea materialelor plate și rotunde, pentru îndoirea, debavurarea, tăierea cablurilor, desparea și sertizarea virolelor de sârmă. Suprafețele netede din apropierea vârfurilor prind miezurile simple fără a le deteriora, suprafețele de prindere zimțate și prinderea țevii pentru prinderea materialului plat și rotund. Marginea exterioară netăiată pe suprafețele de prindere pentru lucrul pe cutii de joncțiune încastrate și debavurarea găurilor de trecere. Găuri de dezizolare pentru conductori de 0,75 - 1,5 mm² și 2,5 mm². Matriță de sertizare pentru virole de sârmă de 0,5 - 2,5 mm². Foarfece pentru cabluri cu tăișuri de precizie (întărite prin inducție) pentru cabluri din cupru și aluminiu de până la 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensiuni subțiri pentru acces ușor. Îmbinare cu șuruburi: operare precisă, fără joc a cleștelui. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu toroane multiple: Ø 15mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 50mm²- Capacitate de dezizolare pentru toroane simple: 0.75 - 1.5mm² / 2.5mm²- Capacitate în milimetri pătrați: 0.5 - 2.5mm²- AWG: 1 / 0- Testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1013.180.200
EAN 4003773075097
UBB 500617442024
UNSPSC 27112151
Nr. articol producător 13 86 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.