text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC INT CIRCL PL 4811J 2 180MM


Clește de precizie Circlip heavy duty în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. DIN 5256 C, fălci drepte. - Dimensiunea găurii: Ø 19 - 60mm- Vârfuri (diametru): Ø 1.8mm

Cod Articol K1059.110.002
Design Drept
Izolat Da
Lungime (m) 180
Domeniul de calibrare (mm) 19 - 60
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Drept
Izolat Da
Lungime (m) 180
Domeniul de calibrare (mm) 19 - 60
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Nu
Vârfuri interschimbabile Da
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 175
Codul mărfurilor
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Descriere

Clește de precizie Circlip heavy duty în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. DIN 5256 C, fălci drepte. - Dimensiunea găurii: Ø 19 - 60mm- Vârfuri (diametru): Ø 1.8mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1059.110.002
EAN 4003773048534
UBB 500501356694
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 48 11 J2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.