text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Klingspor Disc tip ventilator SMT 624 Supra dm 125 mm granulație 80 12 deg pată conică. oțel


For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Cod Articol S0565.001.080
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 80
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Alte
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 80
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22.23
Potrivit pentru lemn Da
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Corindon de zircon
Potrivit pentru beton celular Nu
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Placă de suport din material Țesătură de sticlă
Disc cu clapete Da
Marcă Klingspor
Greutate pe bucată (g) 80
Codul mărfurilor
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Descriere

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Numerele articolelor

Cod Articol S0565.001.080
EAN 4014855046775
UBB 240216512378
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 322775
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.