text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025

Klingspor Disc de tăiere 125 x 1 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Cod Articol 1O839572
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 125
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 125
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Ceramică
Marcă Klingspor
Codul mărfurilor
Model K 960 TX Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Numerele articolelor

Cod Articol 1O839572
EAN 5907560188184
UBB 500695709062
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 328886
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.