Reparare & inserţii filet
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
Reparare & inserţii filet
Reparare filet
71764
71764.180.150
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
Kit reparare filete de bujie Oțel inoxidabil A2 M18X1,5X24
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
V-Coil
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
660
Info
Conţinut:
Unealtă pentru inserţie
Tarod pentru maşină
Inserţii din oţel inoxidabil A2 în conformitate cu DIN 8140: M6-M12, 10 bucăţi (L=1,5d) / M14, 3X5 bucăţi (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 bucăţi (L=1,5d).
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
M18
Lungime
24 mm
Marcă
V-Coil
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
660
Info
Conţinut:
Unealtă pentru inserţie
Tarod pentru maşină
Inserţii din oţel inoxidabil A2 în conformitate cu DIN 8140: M6-M12, 10 bucăţi (L=1,5d) / M14, 3X5 bucăţi (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 bucăţi (L=1,5d).
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M18
L (mm)
24
P
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
71764.180.150
EAN
4022835040972
UBB
500617005433
UNSPSC
31162802
Nr. articol producător
04097