Retaining cables with eye and crimp terminal
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
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexoare cu acționare tip pârghie
Cabluri de fixare
Retaining cables with eye and crimp terminal
58655
58655.300.001
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
KIPP Retaining cables with eye and crimp terminal Otel inoxidabil 300MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Marcă
Kipp
Material
Oțel inoxidabil
Greutate pe bucată (g)
3.1
Info
Material: Cablu oțel inoxidabil. Mufă setizabilă aluminiu.Versiune: Cablu acoperit cu plastic.Note: Cu cablu de fixare și inelul metalic (K0367) pinii de blocare cu bilă (K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791) pot fi asigurați pentru a nu fi pierduți la deschidere. Un șurub M5 este folosit pentru a asigura cablul de fixare.Temperatura aplicației: +80 °C.
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 15
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Marcă
Kipp
Material
Oțel inoxidabil
Greutate pe bucată (g)
3.1
Info
Material: Cablu oțel inoxidabil. Mufă setizabilă aluminiu.Versiune: Cablu acoperit cu plastic.Note: Cu cablu de fixare și inelul metalic (K0367) pinii de blocare cu bilă (K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791) pot fi asigurați pentru a nu fi pierduți la deschidere. Un șurub M5 este folosit pentru a asigura cablul de fixare.Temperatura aplicației: +80 °C.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
L
300
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58655.300.001
EAN
4059245025138
UBB
500689929452
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0367.0300