text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Retaining cables with eye and crimp terminal Otel inoxidabil 200MM


Cod Articol
Marcă Kipp
Material Oțel inoxidabil
Greutate pe bucată (g) 2.5
Info Material: Cablu oțel inoxidabil. Mufă setizabilă aluminiu.Versiune: Cablu acoperit cu plastic.Note: Cu cablu de fixare și inelul metalic (K0367) pinii de blocare cu bilă (K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791) pot fi asigurați pentru a nu fi pierduți la deschidere. Un șurub M5 este folosit pentru a asigura cablul de fixare.Temperatura aplicației: +80 °C.
Codul mărfurilor
Ambalat la 15
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Kipp
Material Oțel inoxidabil
Greutate pe bucată (g) 2.5
Info Material: Cablu oțel inoxidabil. Mufă setizabilă aluminiu.Versiune: Cablu acoperit cu plastic.Note: Cu cablu de fixare și inelul metalic (K0367) pinii de blocare cu bilă (K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791) pot fi asigurați pentru a nu fi pierduți la deschidere. Un șurub M5 este folosit pentru a asigura cablul de fixare.Temperatura aplicației: +80 °C.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

L 200

Numerele articolelor

Cod Articol 58655.200.001
EAN 4059245025121
UBB 500689929379
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0367.0200

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.