text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Precision indexing plungers with tapered pin, standard Otel, maner bila termoplastic negru/gri 25MM


Cod Articol
Marcă Kipp
D1_MM 50
Material Oțel
Greutate pe bucată (g) 647.8
Info Material: Oțel. Buton sferic termoplastic.Versiune: Tratat și polizat. Buton sferic gri închis.Note: Aceste indexoare cu bucșe sunt combinația perfectă pentru fixare și poziționare rapidă. Acest design precis ale indexorului și bucșei garantează repetabilitatea precisă la asamblarea a două elemente. Pentru informații tehnice vedeți instrucțiunile de instalare și asamblare.
Codul mărfurilor 8466209800
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Kipp
D1_MM 50
Material Oțel
Greutate pe bucată (g) 647.8
Info Material: Oțel. Buton sferic termoplastic.Versiune: Tratat și polizat. Buton sferic gri închis.Note: Aceste indexoare cu bucșe sunt combinația perfectă pentru fixare și poziționare rapidă. Acest design precis ale indexorului și bucșei garantează repetabilitatea precisă la asamblarea a două elemente. Pentru informații tehnice vedeți instrucțiunile de instalare și asamblare.
Codul mărfurilor 8466209800

Dimensiuni

D 25
D1 50
D2 42
D3 38
F1 = springiness beginning in N 39
F2 = springiness end in N 73
L1 51
L3 13
L4 6
L5 3
L 60

Numerele articolelor

Cod Articol 58642.000.025
EAN 4059245021390
UBB 500689906757
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0359.025

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.