Precision indexing plungers with tapered pin, lockable
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
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Butoane indexoare
Butoane indexoare de precizie
Precision indexing plungers with tapered pin, lockable
58643
58643.000.010
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
KIPP Precision indexing plungers with tapered pin, lockable Otel, maner bila termoplastic negru/gri 10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Marcă
Kipp
D1_MM
25
Material
Oțel
Greutate pe bucată (g)
78.3
Info
Material: Oțel. Buton sferic termoplastic.Versiune: Tratat și polizat. Buton sferic gri închis.Note: Aceste indexoare cu bucșe sunt combinația perfectă pentru fixare și poziționare rapidă. Acest design precis ale indexorului și bucșei garantează repetabilitatea precisă la asamblarea a două elemente. Pentru informații tehnice vedeți instrucțiunile de instalare și asamblare.
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
Kipp
D1_MM
25
Material
Oțel
Greutate pe bucată (g)
78.3
Info
Material: Oțel. Buton sferic termoplastic.Versiune: Tratat și polizat. Buton sferic gri închis.Note: Aceste indexoare cu bucșe sunt combinația perfectă pentru fixare și poziționare rapidă. Acest design precis ale indexorului și bucșei garantează repetabilitatea precisă la asamblarea a două elemente. Pentru informații tehnice vedeți instrucțiunile de instalare și asamblare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D
10
D1
25
D2
19
D3
16
F1 = springiness beginning in N
19
F2 = springiness end in N
29
L1
25
L2
32.5
L3
13
L4
6
L5
2.5
L
31
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58643.000.010
EAN
4059245021406
UBB
500689906831
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0359.110