text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar with extended pin with locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep tratat, maner plastic 6MM


Cod Articol
Marcă Kipp
D1_MM 12
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 33.2
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4304. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor netratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. O șaibă este disponibilă pentru a asista la fixarea indexoarelor. Șaiba se poziționează sub rozetă pentru ca pinul să se poziționeze pe slot.
Ambalat la 4
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Kipp
D1_MM 12
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 33.2
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4304. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor netratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. O șaibă este disponibilă pentru a asista la fixarea indexoarelor. Șaiba se poziționează sub rozetă pentru ca pinul să se poziționeze pe slot.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D 6
D1 12
D2 25
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 18
F x 30° 1.8
H 9
L1 28
L2 17.7
L 54.7
P 1.5
SW 19

Numerele articolelor

Cod Articol 58691.000.006
EAN 4059245015405
UBB 500690019103
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0633.202206

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.