text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar, with locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat 4MM


Cod Articol
Marcă Kipp
D1_MM 8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 10.4
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4035. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. O șaibă este disponibilă pentru a asista la fixarea indexoarelor. Șaiba se poziționează sub rozetă pentru ca pinul să se poziționeze pe slot.
Ambalat la 4
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Kipp
D1_MM 8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 10.4
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4035. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. O șaibă este disponibilă pentru a asista la fixarea indexoarelor. Șaiba se poziționează sub rozetă pentru ca pinul să se poziționeze pe slot.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D 4
D1 8
D2 18
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 4
L1 21
L2 13.5
L 38.5
P 1
SW 13

Numerele articolelor

Cod Articol 58605.000.004
EAN 4059245015153
UBB 500689882321
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0343.12004

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.