text.skipToContent
text.skipToNavigation
0368 442 082
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Logare
Înregistrare
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Germana
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Italiană
Engleză
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Germana
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Branduri partenere
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Indexing plungers with threaded pin, without collar, with locknut
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Butoane indexoare
Butoane indexoare
Indexing plungers with threaded pin, without collar, with locknut
58614
58614.000.006
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
Autentifică-te pentru a vedea informațiile
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Continuați cumpărăturile
Către coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce vă trebuie? Completa-ți comanda cu aceste articole:
KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, with locknut Filet metric fin Otel 5.8, pin tratat Oxid negru 6MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Marcă
Kipp
Clasă
5.8
D1_MM
12
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Black Oxide
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
28.3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Marcă
Kipp
Clasă
5.8
D1_MM
12
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Black Oxide
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
28.3
Info
Material: Oțel clasă 5.8, Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor tratat, polizat, negru oxidat.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Manete speciale pot fi montate pe pinul filetat exterior. Acest pin este de asemea potrivit și pentru acționare automată printr-un cilindru pneumatic controlat de un program sau prin comandă electronică folosită cabluri Bowden. O șaibă se poate înșuruba pentru a ajuta la montarea indexoarelor. Șaiba se poziționează pe bucșa filetată pentru ca pinul să se poziționeze pe slot.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D
6
D1
12
D2
6
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
28
L2
8
L
42
P
1.5
SW
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58614.000.006
EAN
4059245016785
UBB
500689887114
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0345.2206
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați