text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with key ring, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat 10MM


Cod Articol
Marcă Kipp
D1_MM 20
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 105.8
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4034. Inel metalic 1.4310, luciosVersiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Inelul metalic este de asemenea potrivit și pentru acționare automată printr-un cilindru pneumatic controlat de un program sau prin comandă electronică folosită cabluri Bowden.
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Kipp
D1_MM 20
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 105.8
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4034. Inel metalic 1.4310, luciosVersiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Inelul metalic este de asemenea potrivit și pentru acționare automată printr-un cilindru pneumatic controlat de un program sau prin comandă electronică folosită cabluri Bowden.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D 10
D1 20
D4 28
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 34
F x 30° 2.8
H 10
L1 28
L2 12
L4 25
P 1.5
SW1 22

Numerele articolelor

Cod Articol 58598.000.010
EAN 4059245014293
UBB 500689877628
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0342.13410

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.