Butoane indexoare cu rozetă
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
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Butoane indexoare
Butoane indexoare cu prindere
Butoane indexoare cu rozetă
58754
58754.100.001
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
KIPP Indexing plungers with five lobe grip Negru/Gri Otel 5.8 / plastic M10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Marcă
Kipp
Clasă
5.8
Culoare
Negru/Gri
D1_MM
5
Material
Otel/plastic
Greutate pe bucată (g)
33.2
Info
Material: Aceste indexoare NOVO permit indexarea și fixarea cu o singură componentă. Sunt în special folositoare pentru ajustări telescopice care pot fi poziționate și fixate rapid, precis și simplu.Versiune: Termoplastic. Pin indexor și șurub de oțel clasă 5.8Note: Buton sferic gri. Pin indexor și șurub negru oxid. Pin indexor tratat și polizat.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Marcă
Kipp
Clasă
5.8
Culoare
Negru/Gri
D1_MM
5
Material
Otel/plastic
Greutate pe bucată (g)
33.2
Info
Material: Aceste indexoare NOVO permit indexarea și fixarea cu o singură componentă. Sunt în special folositoare pentru ajustări telescopice care pot fi poziționate și fixate rapid, precis și simplu.Versiune: Termoplastic. Pin indexor și șurub de oțel clasă 5.8Note: Buton sferic gri. Pin indexor și șurub negru oxid. Pin indexor tratat și polizat.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D
50
D1
5
D2
10
D3
22.2
D4
28.2
H
34.8
H2
11.5
H1
17.8
L1
5
L
13
P
1
SW
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58754.100.001
EAN
4059245021659
UBB
500689812450
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0245.1105