text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, without locknut Filet metric fin Otel 5.8, pin tratat, maner plastic Oxid negru 8MM


Cod Articol
Marcă Kipp
Clasă 5.8
D1_MM 16
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 70.4
Ambalat la 4
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Kipp
Clasă 5.8
D1_MM 16
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 70.4
Info Material: Oțel clasă 5.8 Mâner rozetă termoplastic gri negru.Versiune: Cep de indexare tratat, polizat, oxidat negru.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D 8
D1 16
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 45
F x 30° 2.3
H 12
L1 26
L2 10
L3 23
L 72
P 1.5
SW1 19

Numerele articolelor

Cod Articol 58660.000.008
EAN 4059245011896
UBB 500690002687
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0630.21308

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.