text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with cylindrical pin, premium Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep tratat, maner plastic 6MM


Cod Articol
Marcă Kipp
D1_MM 12
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 28.3
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4304. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și negru oxidat. Note: Indexoare premium caracterizate prin cerințele de producție speciale legate de indexoarele în sine și de manșoanele filetate. În plus, un locator de centrare care poate fi folosit pentru a mări precizia de poziționare vine atașat pe manșonul filetat. Aceste indexoare se folosesc atunci când este necesară o blocare care să prevină mișcarea poziției de fixare datorită forțelor laterale și mai ales o precizie sporită de poziționare. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Când forțe laterale sunt așteptate, locatorul de centrare este recomandat a fi folosit.Asamblare: La folosirea centrării de pe manșonul filetat se recomandă ca orificiul de montaj să fie prelucrat înainte de filetare.
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Kipp
D1_MM 12
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 28.3
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4304. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și negru oxidat. Note: Indexoare premium caracterizate prin cerințele de producție speciale legate de indexoarele în sine și de manșoanele filetate. În plus, un locator de centrare care poate fi folosit pentru a mări precizia de poziționare vine atașat pe manșonul filetat. Aceste indexoare se folosesc atunci când este necesară o blocare care să prevină mișcarea poziției de fixare datorită forțelor laterale și mai ales o precizie sporită de poziționare. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Când forțe laterale sunt așteptate, locatorul de centrare este recomandat a fi folosit.Asamblare: La folosirea centrării de pe manșonul filetat se recomandă ca orificiul de montaj să fie prelucrat înainte de filetare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D 6
D1 12
D2 25
D3 10
D4 8.5
D5 (Tol.) 8.5
F 1.8
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
H 6
L1 20
L2 8
L3 17
L4 3
L 51.7
P 1.5
SW 14

Numerele articolelor

Cod Articol 58730.000.006
EAN 4059245012381
UBB 500689937034
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0736.401206

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.