text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers Otel 5.8 Zincare electrolitica M10


Cod Articol
Marcă Kipp
Clasă 5.8
D1_MM 10
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 26.3
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Kipp
Clasă 5.8
D1_MM 10
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 26.3
Info Material: Oțel clasă 5.8Versiune: zincat, pasivat albastruNote: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

A 22.9
D 6
D1 10
D2 3.5
F1 = springiness beginning in N 4
F2 = springiness end in N 16
F x 30° 1.1
H 14
L1 33.5
L2 17.5
L3 30
L 65
SW1 10
Forţă de strângere în Nm (max.) 10

Numerele articolelor

Cod Articol 58587.100.001
EAN 4059245013753
UBB 500689870102
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0340.1206

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.