text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06

KIPP Indexing plungers, lockout type, with locknut Otel, maner plastic Zincare electrolitica 5MM


Cod Articol
Marcă Kipp
D1_MM 8
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 11.3
Info Material: Oțel. Manșon filetat 1.0718. Pin indexor 1.4305. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor netratat. Manșon filetat zincat, pasivat albastru. Pin indexor lucios.Note: Acest articol este o alternativă de cost mai eficientă decât indexoarele clasice. Este potrivit pentru aplicații care necesită un nivel scăzut de precizie. Forța maximă de strângere trebuie luată în calcul la asamblare.
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Kipp
D1_MM 8
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 11.3
Info Material: Oțel. Manșon filetat 1.0718. Pin indexor 1.4305. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor netratat. Manșon filetat zincat, pasivat albastru. Pin indexor lucios.Note: Acest articol este o alternativă de cost mai eficientă decât indexoarele clasice. Este potrivit pentru aplicații care necesită un nivel scăzut de precizie. Forța maximă de strângere trebuie luată în calcul la asamblare.
Codul mărfurilor 7318190090

Dimensiuni

D 5
D1 8
D2 14
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L3 15
L 40
SW1 8
SW2 13
Forţă de strângere în Nm (max.) 7

Numerele articolelor

Cod Articol 58740.050.005
EAN 4059245204892
UBB 500690060180
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0747.04105080

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.