Manete fixe cu alezaj de fixare
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
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Manete indexabile
Manete fixe
Manete fixe cu alezaj de fixare
58083
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
KIPP Clamping levers with locating hole, non-adjustable Negru Otel 5.8 / plastic Zincare electrolitica
Previous
Next
Cod Articol
Marcă
Kipp
Clasă
5.8
Culoare
negru
Material
Otel/plastic
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Material: Mâner plastic ranforsat cu fibră de sticlă. Piesele din oțel clasă 5.8.Versiune: Mâner din antracit gri, piese din oțel zincat, pasivat albastru.Note: Mânere de fixare non-ajustabile care pot fi folosite pentru aplicații simple. În general trebuie să existe suficient spațiu pentru ca mânerul să fie rotit 360°
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Marcă
Kipp
Clasă
5.8
Culoare
negru
Material
Otel/plastic
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Material: Mâner plastic ranforsat cu fibră de sticlă. Piesele din oțel clasă 5.8.Versiune: Mâner din antracit gri, piese din oțel zincat, pasivat albastru.Note: Mânere de fixare non-ajustabile care pot fi folosite pentru aplicații simple. În general trebuie să existe suficient spațiu pentru ca mânerul să fie rotit 360°